LEDVANCE Downlight LED Slim Value - Corps Aluminium - Très faible épaisseur - Blanc - 17W - 1400lm - 110° - 4000K - 50000h - Garantie 5 ans ans - Classe II - 192x23mmmm - Découpe 180mm - Alim. externe fournie
Downlights plats avec alimentation externe et corps en aluminium. Caractéristiques du produit: Boîtier robuste en aluminium en blanc. Collerette de faible dimension. Optique en PMMA non jaunissant pour une longue durée de vie. Avantages du produit: Boîtier très mince. Faible profondeur d'installation. Efficacité lumineuse élevée. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes). Lumière très homogène. Design fonctionnel. Convertisseur externe pour un remplacement facile. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Éclairage général. Espaces publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..
Value
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
diamètre intégré
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
adapté à un montage sur traverse
réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
surface brossée
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme